KHK(小原歯車工業)
チューブコネクタ
高い流動性、Oリングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクタです。
材質(本体)
CW614N(真鍮)
タイプ
直角タイプ
表面処理
ニッケルメッキ
動作温度(℃)
-30~100
動作圧(bar)
最大80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43569908
TCR-G1/8
G1/8
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
43569917
TCR-M6
M6
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください