曜日別特売

ZST シュネーベルガー

ZST シュネーベルガー - KHK(小原歯車工業)
モジュール歯直角:1.5(正面ピッチ:CP5)仕様追加工:可能形状RL質量(kg)0.11ねじれL全長A(mm)59有効歯数9表面処理黒染圧力角(°)20材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 2級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面歯幅B(mm)17かみあい高さD(mm)15.5高さC(mm)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43569944ZST1.5-GL
1,880
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする