KHK(小原歯車工業)
ZST シュネーベルガー
モジュール
歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)
歯数
150
仕様
追加工:可能
寸法(mm)
C面取量CX:2
全長(mm)
A:1000、A':1008.51
質量(kg)
4.13
ねじれ
R
表面処理
なし
圧力角(°)
20
形状(mm)
RFR
材料
DIN C45
ねじれ角
19°31′41″
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
DIN3962、3963、3967 Q6 級
歯面硬度
55~60HRC
歯研基準面
底面
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
歯直角
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅B(mm)
高さC(mm)
かみあい高さD(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43569953
ZST2-1000R
24
24
22
¥
86,270
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください