KHK(小原歯車工業)
ZST シュネーベルガー
モジュール
歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)
仕様
追加工:可能
形状
RL
質量(kg)
0.26
ねじれ
L
全長A(mm)
66
有効歯数
7
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
ねじれ角
19°31′41″
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 2級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
25
かみあい高さD(mm)
23
高さC(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43569978
ZST2-GL
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください