曜日別特売

ZSTD シュネーベルガー

ZSTD シュネーベルガー - KHK(小原歯車工業)ZSTD シュネーベルガー - KHK(小原歯車工業)
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)歯数300仕様追加工:可能寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:2000、A':2008.52質量(kg)8.09ねじれR表面処理なし取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125圧力角(°)20形状(mm)RDR材料DIN C45取付穴数16ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角穴径(mm)キリ穴J:7使用ねじM6座ぐり径(Φmm)11座ぐり深さ(mm)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅B(mm)
高さC(mm)
かみあい高さD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43569996ZSTD2-2000RJ242422
158,320
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする