KHK(小原歯車工業)
ZSTP シュネーベルガー
モジュール
歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)
歯数
18
仕様
追加工:可能
形状
S1
質量(kg)
0.18
ねじれ
L
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
SCM440
ねじれ角
19°31′41″
熱処理
調質、歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N6 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
歯直角
バックラッシ(mm)
下限:0.03、上限:0.11
転位係数
0.451
中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)
120
組立距離(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43570005
ZSTP2-18L
30
25
38.2
44
12
16
41
¥
8,530
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください