信越化学工業
電極保護用シリコーンゲル
一液加熱硬化型シリコーンゲルです。
硬化後は絶縁性が高い低弾性ゲルになります。
用途
センサーデバイス・ICチップの電極保護ポッティング、コーティング
保管環境
冷蔵保管
粘度(Pa・s)
硬化前:0.8(23℃)
硬化条件
100℃×2h
熱伝導率(W/mk)
硬化後:0.2
吸湿度(%)
硬化後:<0.1(85℃/85%RH×24h)
危険物の類別
非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※冷蔵密栓での保管
※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外観
比重
体積抵抗率(Ω・m)
比誘電率 50Hz
誘電正接 50Hz
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43572315
KER-6201
1本(50g)
硬化前:無色微濁
硬化前:0.98(25℃)
硬化後:8.0T
硬化後:3.0
硬化後:5×10
-4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
43572324
KER-6201
1本(100g)
硬化前:無色微濁
硬化前:0.98(25℃)
硬化後:8.0T
硬化後:3.0
硬化後:5×10
-4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
43572333
KER-6201
1本(1kg)
硬化前:無色微濁
硬化前:0.98(25℃)
硬化後:8.0T
硬化後:3.0
硬化後:5×10
-4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
43572349
KER-6201-BK
1本(100g)
硬化前:黒色
硬化前:0.98(25℃)
硬化後:2.0T
硬化後:2.8
硬化後:3×10
-4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
43572358
KER-6201-BK
1本(1kg)
硬化前:黒色
硬化前:0.98(25℃)
硬化後:2.0T
硬化後:2.8
硬化後:3×10
-4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
43572367
KER-2201
1本(50g)
硬化前:無色透明
硬化前:0.97(25℃)
硬化後:10T
硬化後:3.0
硬化後:5×10
-4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
43572376
KER-2201
1本(100g)
硬化前:無色透明
硬化前:0.97(25℃)
硬化後:10T
硬化後:3.0
硬化後:5×10
-4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
43572385
KER-2201
1本(1kg)
硬化前:無色透明
硬化前:0.97(25℃)
硬化後:10T
硬化後:3.0
硬化後:5×10
-4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください