P-50プライマー

P-50プライマー - シャープ化学P-50プライマー - シャープ化学
(2件のレビュー)

変成シリコーン系・ポリウレタン系・アクリルシリコン系、共通プライマー。
無黄変タイプ・高粘度タイプ・TXフリー。

用途変成シリコーン系、ポリウレタン系、アクリルシリコン系 共通プライマー透明乾燥時間(分)約30(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗布面積(m2/缶)
アズワン品番
危険物の数量
施工量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43575273-1缶(150mL)0.525(多孔質面)64-8292-300.11L26.3m(多孔質面)
オープン
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月9日
43575289-1缶(500g)1.750(多孔質面)64-8292-310.36L87.5m(多孔質面)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43575273
2025-03-15
用途: コンクリートクラック補修に使用
その他業種

ペイントウレタンとの相性が抜群でした。
他の安いプライマーも試しましたがいまいちでした。

対象商品 : 43575273
2024-08-21
用途: コーキングの増し打ちに
つむぎ屋

室内で使用したせいか、匂いが強烈に感じられた。危険なにおいだ。この手の商品は初めて使用したので比較はできないが、用途が広いのでこれ一つあれば十分だと思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする