Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
シンプレックススプリッティングアックス用斧刃
ハウジングへの組み込み方法で特許取得
用途
斧刃3210.751は鋳鉄製ハウジング3011.750とのみ組み合わせ可能!
材質
インサート:高品質炭素鋼、鍛造、熱処理プラスチック製ソケット付
寸法(mm)
100
質量(g)
930 サイト:1070
頭径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43546589
3210.751
¥
9,773
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください