microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調

microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調 - OWLTECH(オウルテック)microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調 - OWLTECH(オウルテック)microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調 - OWLTECH(オウルテック)microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調 - OWLTECH(オウルテック)

1.5A急速充電+USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。高級感のあるメタリックデザインです。安心の2年保証です。

メス形状micro USB質量(g)約2規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(オス)-micro USB(メス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約10.5×6×22対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C対応機種保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43576497OWL-ADCMFM-BLブルー
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
43576506OWL-ADCMFM-CGシャンパンゴールド
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
43576488OWL-ADCMFM-BKブラック
オープン
取扱い終了
43576515OWL-ADCMFM-REレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43576488OWL-ADCMFM-BK43576497OWL-ADCMFM-BLOWL-ADCMFM-BK microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調 OWLTECH(オウルテック) 43576497microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調OWLTECH(オウルテック)1個
729
税込802
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする