曜日別特売

スチールローラ・中荷重用(MRZ3812型)単体

スチールローラ・中荷重用(MRZ3812型)単体 - セントラルコンベヤー

MRZ3812用の替えローラ

材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー耐荷重(kg/本)
ローラ幅W(mm)
ローラ外径×肉厚(mm)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43609248MRZ3812-100WR5010038.1×1.211.8 パイプ
1,000
779
857(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609257MRZ3812-150WR5015038.1×1.211.8 パイプ
1,100
859
945(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609266MRZ3812-200WR5020038.1×1.211.8 パイプ
1,210
939
1,033(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609275MRZ3812-250WR5025038.1×1.211.8 パイプ
1,330
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609284MRZ3812-300WR5030038.1×1.211.8 パイプ
1,450
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609293MRZ3812-350WR5035038.1×1.211.8 パイプ
1,530
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609309MRZ3812-400WR5040038.1×1.211.8 パイプ
1,650
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609318MRZ3812-450WR5045038.1×1.211.8 パイプ
1,810
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609327MRZ3812-500WR5050038.1×1.211.8 パイプ
1,910
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609336MRZ3812-550WR5055038.1×1.211.8 パイプ
2,030
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609345MRZ3812-600WR5060038.1×1.211.8 パイプ
2,170
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609354MRZ3812-700WR4770038.1×1.211.8 パイプ
2,690
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609363MRZ3812-800WR4180038.1×1.211.8 パイプ
3,040
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609379MRZ3812-900WR3790038.1×1.211.8 パイプ
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609388MRZ3812-1000WR33100038.1×1.211.8 パイプ
2,210
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609397MRZ3812-100WN5010038.1×1.2無し
780
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609406MRZ3812-150WN5015038.1×1.2無し
860
669
736(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609415MRZ3812-200WN5020038.1×1.2無し
950
739
813(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609424MRZ3812-250WN5025038.1×1.2無し
1,050
799
879(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609433MRZ3812-300WN5030038.1×1.2無し
1,150
889
978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609449MRZ3812-350WN5035038.1×1.2無し
1,220
939
1,033(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609458MRZ3812-400WN5040038.1×1.2無し
1,320
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609467MRZ3812-450WN5045038.1×1.2無し
1,460
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609476MRZ3812-500WN5050038.1×1.2無し
1,540
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609485MRZ3812-550WN5055038.1×1.2無し
1,630
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609494MRZ3812-600WN5060038.1×1.2無し
1,760
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609503MRZ3812-700WN4770038.1×1.2無し
1,940
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609519MRZ3812-800WN4180038.1×1.2無し
2,150
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609528MRZ3812-900WN3790038.1×1.2無し
2,460
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609537MRZ3812-1000WN33100038.1×1.2無し
2,480
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609546MRZ3812-100WD5010038.1×1.211.85 丸棒
1,270
969
1,066(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609555MRZ3812-150WD5015038.1×1.211.85 丸棒
1,410
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609564MRZ3812-200WD5020038.1×1.211.85 丸棒
1,560
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609573MRZ3812-250WD5025038.1×1.211.85 丸棒
1,720
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609589MRZ3812-300WD5030038.1×1.211.85 丸棒
1,880
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609598MRZ3812-350WD5035038.1×1.211.85 丸棒
2,010
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609607MRZ3812-400WD5040038.1×1.211.85 丸棒
2,170
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609616MRZ3812-450WD5045038.1×1.211.85 丸棒
2,370
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609625MRZ3812-500WD5050038.1×1.211.85 丸棒
2,510
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609634MRZ3812-550WD5055038.1×1.211.85 丸棒
2,670
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609643MRZ3812-600WD5060038.1×1.211.85 丸棒
2,850
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609659MRZ3812-700WD5070038.1×1.211.85 丸棒
3,160
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609668MRZ3812-800WD5080038.1×1.211.85 丸棒
3,540
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609677MRZ3812-900WD5090038.1×1.211.85 丸棒
3,980
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609686MRZ3812-1000WD40100038.1×1.211.85 丸棒
4,120
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする