セントラルコンベヤー
スチールローラ・中荷重用(MR3812T型)単体
MR3812用替えローラ
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)
38.1×1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト径(Φmm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43610465
MR3812T-100WR
100
11.8 パイプ(Rピン止)
70
¥
810
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610483
MR3812T-200WR
200
11.8 パイプ(Rピン止)
70
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610508
MR3812T-300WR
300
11.8 パイプ(Rピン止)
70
¥
1,190
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610526
MR3812T-400WR
400
11.8 パイプ(Rピン止)
70
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610544
MR3812T-500WR
500
11.8 パイプ(Rピン止)
68
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610569
MR3812T-600WR
600
11.8 パイプ(Rピン止)
57
¥
1,770
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610578
MR3812T-100WN
100
無し
70
¥
590
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610596
MR3812T-200WN
200
無し
70
¥
740
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610614
MR3812T-300WN
300
無し
70
¥
890
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610639
MR3812T-400WN
400
無し
70
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610657
MR3812T-500WN
500
無し
68
¥
1,170
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610675
MR3812T-600WN
600
無し
57
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610684
MR3812T-100WD
100
11.8 丸棒
70
¥
1,080
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610709
MR3812T-200WD
200
11.8 丸棒
70
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610727
MR3812T-300WD
300
11.8 丸棒
70
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610745
MR3812T-400WD
400
11.8 丸棒
70
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610763
MR3812T-500WD
500
11.8 丸棒
70
¥
2,140
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610788
MR3812T-600WD
600
11.8 丸棒
70
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610474
MR3812T-150WR
150
11.8 パイプ(Rピン止)
70
¥
770
取扱い終了
返品不可
43610499
MR3812T-250WR
250
11.8 パイプ(Rピン止)
70
¥
910
取扱い終了
返品不可
43610517
MR3812T-350WR
350
11.8 パイプ(Rピン止)
70
¥
1,030
取扱い終了
返品不可
43610535
MR3812T-450WR
450
11.8 パイプ(Rピン止)
68
¥
1,150
取扱い終了
返品不可
43610553
MR3812T-550WR
550
11.8 パイプ(Rピン止)
57
¥
1,290
取扱い終了
返品不可
43610587
MR3812T-150WN
150
無し
70
¥
570
取扱い終了
返品不可
43610605
MR3812T-250WN
250
無し
70
¥
680
取扱い終了
返品不可
43610623
MR3812T-350WN
350
無し
70
¥
770
取扱い終了
返品不可
43610648
MR3812T-450WN
450
無し
68
¥
870
取扱い終了
返品不可
43610666
MR3812T-550WN
550
無し
57
¥
980
取扱い終了
返品不可
43610693
MR3812T-150WD
150
11.8 丸棒
70
¥
1,010
取扱い終了
返品不可
43610718
MR3812T-250WD
250
11.8 丸棒
70
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
43610736
MR3812T-350WD
350
11.8 丸棒
70
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
43610754
MR3812T-450WD
450
11.8 丸棒
70
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
43610779
MR3812T-550WD
550
11.8 丸棒
70
¥
1,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300