曜日別特売

スチールローラ・中荷重用(SRA5712型)単体

スチールローラ・中荷重用(SRA5712型)単体 - セントラルコンベヤー

SRA5712用替えローラ

材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト径(Φmm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43610797SRA5712-100WR10011.8 パイプ160
1,020
789
868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610815SRA5712-200WR20011.8 パイプ156
1,320
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610833SRA5712-300WR30011.8 パイプ97
1,600
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610858SRA5712-400WR40011.8 パイプ71
1,890
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610876SRA5712-500WR50011.8 パイプ55
2,130
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610894SRA5712-600WR60011.8 パイプ46
2,480
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610903SRA5712-100WN100無し160
800
619
681(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610928SRA5712-200WN200無し156
1,070
799
879(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610946SRA5712-300WN300無し97
1,300
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610964SRA5712-400WN400無し71
1,560
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610989SRA5712-500WN500無し55
1,760
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611007SRA5712-600WN600無し46
2,070
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611016SRA5712-100WD10011.85 丸棒160
1,290
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611034SRA5712-200WD20011.85 丸棒160
1,670
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611059SRA5712-300WD30011.85 丸棒160
2,030
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611077SRA5712-400WD40011.85 丸棒137
2,410
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611095SRA5712-500WD50011.85 丸棒108
2,730
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611113SRA5712-600WD60011.85 丸棒89
3,170
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610806SRA5712-150WR15011.8 パイプ156
960
取扱い終了
返品不可
43610824SRA5712-250WR25011.8 パイプ97
1,160
取扱い終了
返品不可
43610849SRA5712-350WR35011.8 パイプ71
1,360
取扱い終了
返品不可
43610867SRA5712-450WR45011.8 パイプ55
1,550
取扱い終了
返品不可
43610885SRA5712-550WR55011.8 パイプ46
1,770
取扱い終了
返品不可
43610919SRA5712-150WN150無し156
760
取扱い終了
返品不可
43610937SRA5712-250WN250無し97
930
取扱い終了
返品不可
43610955SRA5712-350WN350無し71
1,100
取扱い終了
返品不可
43610973SRA5712-450WN450無し55
1,270
取扱い終了
返品不可
43610998SRA5712-550WN550無し46
1,460
取扱い終了
返品不可
43611025SRA5712-150WD15011.85 丸棒160
1,200
取扱い終了
返品不可
43611043SRA5712-250WD25011.85 丸棒160
1,450
取扱い終了
返品不可
43611068SRA5712-350WD35011.85 丸棒137
1,710
取扱い終了
返品不可
43611086SRA5712-450WD45011.85 丸棒108
1,960
取扱い終了
返品不可
43611104SRA5712-550WD55011.85 丸棒89
2,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする