曜日別特売

スチールローラ・中荷重用(SRA5712 LI型)単体

スチールローラ・中荷重用(SRA5712 LI型)単体 - セントラルコンベヤー

SRA5712用替えローラ

材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト径(Φmm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43612084SRA5712 LI-100WD10011.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)160
1,410
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612109SRA5712 LI-200WD20011.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)156
1,810
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612127SRA5712 LI-300WD30011.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)97
2,190
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612145SRA5712 LI-400WD40011.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)71
2,580
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612163SRA5712 LI-500WD50011.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)55
2,900
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612188SRA5712 LI-600WD60011.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)46
3,380
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612197SRA5712 LI-100WN100無し160
1,000
769
846(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612215SRA5712 LI-200WN200無し156
1,330
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612233SRA5712 LI-300WN300無し97
1,620
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612258SRA5712 LI-400WN400無し71
1,940
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612276SRA5712 LI-500WN500無し55
2,190
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612294SRA5712 LI-600WN600無し46
2,580
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612093SRA5712 LI-150WD15011.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)156
1,090
取扱い終了
返品不可
43612118SRA5712 LI-250WD25011.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)97
1,340
取扱い終了
返品不可
43612136SRA5712 LI-350WD35011.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)71
1,580
取扱い終了
返品不可
43612154SRA5712 LI-450WD45011.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)55
1,840
取扱い終了
返品不可
43612179SRA5712 LI-550WD55011.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)46
2,100
取扱い終了
返品不可
43612206SRA5712 LI-150WN150無し156
760
取扱い終了
返品不可
43612224SRA5712 LI-250WN250無し97
930
取扱い終了
返品不可
43612249SRA5712 LI-350WN350無し71
1,100
取扱い終了
返品不可
43612267SRA5712 LI-450WN450無し55
1,270
取扱い終了
返品不可
43612285SRA5712 LI-550WN550無し46
1,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする