曜日別特売

スチールローラ・中荷重用(SRA5712 LO型)単体

スチールローラ・中荷重用(SRA5712 LO型)単体 - セントラルコンベヤー

SRA5712用替えローラ

材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー耐荷重(kg/本)
ローラ幅W(mm)
ローラ外径×肉厚(mm)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43612303SRA5712 LO-100WD16010057.2×1.411.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)
1,410
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612328SRA5712 LO-200WD15620057.2×1.411.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)
1,810
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612346SRA5712 LO-300WD9730057.2×1.411.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)
2,190
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612364SRA5712 LO-400WD7140057.2×1.411.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)
2,580
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612389SRA5712 LO-500WD5550057.2×1.411.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)
2,900
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612407SRA5712 LO-600WD4660057.2×1.411.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)
3,380
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612416SRA5712 LO-100WN16010057.2×1.4無し
1,000
769
846(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612434SRA5712 LO-200WN15620057.2×1.4無し
1,330
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612459SRA5712 LO-300WN9730057.2×1.4無し
1,620
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612477SRA5712 LO-400WN7140057.2×1.4無し
1,940
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612495SRA5712 LO-500WN5550057.2×1.4無し
2,190
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612513SRA5712 LO-600WN4660057.2×1.4無し
2,580
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612319SRA5712 LO-150WD15615057.2×1.411.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)
1,090
取扱い終了
返品不可
43612337SRA5712 LO-250WD9725057.2×1.411.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)
1,340
取扱い終了
返品不可
43612355SRA5712 LO-350WD7135057.2×1.411.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)
1,580
取扱い終了
返品不可
43612373SRA5712 LO-450WD5545057.2×1.411.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)
1,840
取扱い終了
返品不可
43612398SRA5712 LO-550WD4655057.2×1.411.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)
2,100
取扱い終了
返品不可
43612425SRA5712 LO-150WN15615057.2×1.4無し
760
取扱い終了
返品不可
43612443SRA5712 LO-250WN9725057.2×1.4無し
930
取扱い終了
返品不可
43612468SRA5712 LO-350WN7135057.2×1.4無し
1,100
取扱い終了
返品不可
43612486SRA5712 LO-450WN5545057.2×1.4無し
1,270
取扱い終了
返品不可
43612504SRA5712 LO-550WN4655057.2×1.4無し
1,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする