セントラルコンベヤー
スチールローラ・中荷重用(SRA5712G型)単体
SRA5712用替えローラ
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)
57.2×1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト径(Φmm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43612529
SRA5712G-100WR
100
11.8 パイプ(ピアノ線止)
160
¥
1,020
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612547
SRA5712G-200WR
200
11.8 パイプ(ピアノ線止)
156
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612565
SRA5712G-300WR
300
11.8 パイプ(ピアノ線止)
97
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612583
SRA5712G-400WR
400
11.8 パイプ(ピアノ線止)
71
¥
1,890
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612608
SRA5712G-500WR
500
11.8 パイプ(ピアノ線止)
55
¥
2,130
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612626
SRA5712G-600WR
600
11.8 パイプ(ピアノ線止)
46
¥
2,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612635
SRA5712G-100WN
100
無し
160
¥
800
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612653
SRA5712G-200WN
200
無し
156
¥
1,070
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612678
SRA5712G-300WN
300
無し
97
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612696
SRA5712G-400WN
400
無し
71
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612714
SRA5712G-500WN
500
無し
55
¥
1,760
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612739
SRA5712G-600WN
600
無し
46
¥
2,070
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612748
SRA5712G-100WD
100
11.8 丸棒
160
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612766
SRA5712G-200WD
200
11.8 丸棒
160
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612784
SRA5712G-300WD
300
11.8 丸棒
160
¥
2,030
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612809
SRA5712G-400WD
400
11.8 丸棒
137
¥
2,410
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612827
SRA5712G-500WD
500
11.8 丸棒
108
¥
2,730
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612845
SRA5712G-600WD
600
11.8 丸棒
89
¥
3,170
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43612538
SRA5712G-150WR
150
11.8 パイプ(ピアノ線止)
156
¥
960
取扱い終了
返品不可
43612556
SRA5712G-250WR
250
11.8 パイプ(ピアノ線止)
97
¥
1,160
取扱い終了
返品不可
43612574
SRA5712G-350WR
350
11.8 パイプ(ピアノ線止)
71
¥
1,360
取扱い終了
返品不可
43612599
SRA5712G-450WR
450
11.8 パイプ(ピアノ線止)
55
¥
1,550
取扱い終了
返品不可
43612617
SRA5712G-550WR
550
11.8 パイプ(ピアノ線止)
46
¥
1,770
取扱い終了
返品不可
43612644
SRA5712G-150WN
150
無し
156
¥
760
取扱い終了
返品不可
43612669
SRA5712G-250WN
250
無し
97
¥
930
取扱い終了
返品不可
43612687
SRA5712G-350WN
350
無し
71
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
43612705
SRA5712G-450WN
450
無し
55
¥
1,270
取扱い終了
返品不可
43612723
SRA5712G-550WN
550
無し
46
¥
1,460
取扱い終了
返品不可
43612757
SRA5712G-150WD
150
11.8 丸棒
160
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
43612775
SRA5712G-250WD
250
11.8 丸棒
160
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
43612793
SRA5712G-350WD
350
11.8 丸棒
137
¥
1,710
取扱い終了
返品不可
43612818
SRA5712G-450WD
450
11.8 丸棒
108
¥
1,960
取扱い終了
返品不可
43612836
SRA5712G-550WD
550
11.8 丸棒
89
¥
2,230
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300