セントラルコンベヤー
ステンレスローラ・軽荷重用(MRU3812型)単体
MRU3812用替えローラ
材質(ローラー部)
ステンレス 研磨仕上
ローラ外径×肉厚(mm)
38×1.2
ローラー耐荷重(kg/本)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43613369
MRU3812-100WR
100
12 パイプ(SUS304)
¥
4,150
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613378
MRU3812-150WR
150
12 パイプ(SUS304)
¥
4,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613387
MRU3812-200WR
200
12 パイプ(SUS304)
¥
5,050
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613396
MRU3812-250WR
250
12 パイプ(SUS304)
¥
5,530
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613405
MRU3812-300WR
300
12 パイプ(SUS304)
¥
6,060
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613414
MRU3812-350WR
350
12 パイプ(SUS304)
¥
6,610
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613423
MRU3812-400WR
400
12 パイプ(SUS304)
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613439
MRU3812-450WR
450
12 パイプ(SUS304)
¥
7,490
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613448
MRU3812-500WR
500
12 パイプ(SUS304)
¥
8,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613457
MRU3812-550WR
550
12 パイプ(SUS304)
¥
8,770
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613466
MRU3812-600WR
600
12 パイプ(SUS304)
¥
8,880
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613475
MRU3812-700WR
700
12 パイプ(SUS304)
¥
10,070
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613484
MRU3812-800WR
800
12 パイプ(SUS304)
¥
11,620
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613493
MRU3812-100WN
100
無し
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613509
MRU3812-150WN
150
無し
¥
3,650
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613518
MRU3812-200WN
200
無し
¥
3,980
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613527
MRU3812-250WN
250
無し
¥
4,360
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613536
MRU3812-300WN
300
無し
¥
4,780
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613545
MRU3812-350WN
350
無し
¥
5,230
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613554
MRU3812-400WN
400
無し
¥
5,510
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613563
MRU3812-450WN
450
無し
¥
5,890
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613579
MRU3812-500WN
500
無し
¥
6,350
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613588
MRU3812-550WN
550
無し
¥
6,960
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613597
MRU3812-600WN
600
無し
¥
6,960
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613606
MRU3812-700WN
700
無し
¥
7,940
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613615
MRU3812-800WN
800
無し
¥
9,230
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613624
MRU3812-100WD
100
11.85 丸棒
¥
4,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613633
MRU3812-150WD
150
11.85 丸棒
¥
5,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613649
MRU3812-200WD
200
11.85 丸棒
¥
5,720
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613658
MRU3812-250WD
250
11.85 丸棒
¥
6,310
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613667
MRU3812-300WD
300
11.85 丸棒
¥
6,930
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613676
MRU3812-350WD
350
11.85 丸棒
¥
7,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613685
MRU3812-400WD
400
11.85 丸棒
¥
8,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613694
MRU3812-450WD
450
11.85 丸棒
¥
8,650
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613703
MRU3812-500WD
500
11.85 丸棒
¥
9,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613719
MRU3812-550WD
550
11.85 丸棒
¥
10,130
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613728
MRU3812-600WD
600
11.85 丸棒
¥
10,340
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613737
MRU3812-700WD
700
11.85 丸棒
¥
11,720
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613746
MRU3812-800WD
800
11.85 丸棒
¥
13,460
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300