セントラルコンベヤー
アルミローラ・軽荷重用(ALR3808型)単体
ALR3808用替えローラ
材質(ローラー部)
アルミアルマイト加工
ローラ外径×肉厚(mm)
38.1×1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト径(Φmm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43613755
ALR3808-100WR
100
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
35
¥
1,840
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613764
ALR3808-150WR
150
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
35
¥
1,970
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613773
ALR3808-200WR
200
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
35
¥
2,110
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613789
ALR3808-250WR
250
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
25
¥
2,270
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613798
ALR3808-300WR
300
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
25
¥
2,420
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613807
ALR3808-350WR
350
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
18
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613816
ALR3808-400WR
400
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
18
¥
2,690
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613825
ALR3808-450WR
450
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
15
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613834
ALR3808-500WR
500
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
15
¥
3,040
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613843
ALR3808-550WR
550
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
12
¥
3,190
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613859
ALR3808-600WR
600
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
12
¥
3,380
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613868
ALR3808-100WN
100
無し
35
¥
1,060
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613877
ALR3808-150WN
150
無し
35
¥
1,180
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613886
ALR3808-200WN
200
無し
35
¥
1,310
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613895
ALR3808-250WN
250
無し
25
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613904
ALR3808-300WN
300
無し
25
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613913
ALR3808-350WN
350
無し
18
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613929
ALR3808-400WN
400
無し
18
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613938
ALR3808-450WN
450
無し
15
¥
2,010
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613947
ALR3808-500WN
500
無し
15
¥
2,130
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613956
ALR3808-550WN
550
無し
12
¥
2,270
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613965
ALR3808-600WN
600
無し
12
¥
2,440
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300