セントラルコンベヤー
樹脂ローラ・軽荷重用(JRA3808型)単体
JRA3808用替えローラ
材質(ローラー部)
ABS 樹脂(乳白色)
ローラ外径×肉厚(mm)
38×2
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト径(Φmm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43613974
JRA3808-100WR
100
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
13
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613983
JRA3808-150WR
150
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
13
¥
3,580
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43613999
JRA3808-200WR
200
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
13
¥
3,740
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43614008
JRA3808-250WR
250
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
9
¥
3,980
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43614017
JRA3808-300WR
300
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
9
¥
4,220
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43614026
JRA3808-350WR
350
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
7
¥
4,430
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43614035
JRA3808-400WR
400
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
7
¥
4,780
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43614044
JRA3808-450WR
450
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
5
¥
4,990
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43614053
JRA3808-500WR
500
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
5
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43614069
JRA3808-550WR
550
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
4
¥
5,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43614078
JRA3808-600WR
600
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
4
¥
5,660
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43614087
JRA3808-100WN
100
無し
13
¥
2,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43614096
JRA3808-150WN
150
無し
13
¥
2,790
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43614105
JRA3808-200WN
200
無し
13
¥
2,930
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43614114
JRA3808-250WN
250
無し
9
¥
3,150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43614123
JRA3808-300WN
300
無し
9
¥
3,380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43614139
JRA3808-350WN
350
無し
7
¥
3,570
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43614148
JRA3808-400WN
400
無し
7
¥
3,910
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43614157
JRA3808-450WN
450
無し
5
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43614166
JRA3808-500WN
500
無し
5
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43614175
JRA3808-550WN
550
無し
4
¥
4,380
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43614184
JRA3808-600WN
600
無し
4
¥
4,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300