計装用ケーブル

計装用ケーブル - 伸興電線

作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。
導体には、集合スズメッキ軟銅より線を使用し、ハンダ加工を容易にし、ドレンワイヤー入りですので、アース結線も手軽です。
耐熱性:90℃の高温に耐えるビニルを使用していますので、高温下でも安心してお使い頂けます。
難燃性:垂直燃焼試験UL1581(VW-1)相当の難燃性を有しています。
耐油性:シース外被にはABS樹脂とPS樹脂に対して非移行性を有しており、周辺機器への色移りの心配がありません。
耐ノイズ性:対より構成のため、回線相互間漏話特性に優れています。
また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。

用途弱電流の計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に導体公称断面積(mm2)0.75シース色対数(P)15材質(シース)難燃ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン材質(テープ)片面アルペット仕上外径(mm)20.1導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.5以下導体構成(本/mm)30/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10,000以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)集合スズメッキ軟銅より線材質(編組)スズメッキ軟銅線
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※固定配線用のケーブルです。可動部への配線は行わないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43621035SKEV-SB 15P 0.75SQ1巻(10m)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43621044SKEV-SB 15P 0.75SQ1巻(20m)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43621053SKEV-SB 15P 0.75SQ1巻(30m)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43621069SKEV-SB 15P 0.75SQ1巻(40m)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43621078SKEV-SB 15P 0.75SQ1巻(50m)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43621087SKEV-SB 15P 0.75SQ1巻(60m)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43621096SKEV-SB 15P 0.75SQ1巻(70m)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43621105SKEV-SB 15P 0.75SQ1巻(80m)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43621114SKEV-SB 15P 0.75SQ1巻(90m)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43621123SKEV-SB 15P 0.75SQ1巻(100m)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする