※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1巻(20m)
注文コード43621044
品番SKEV-SB 15P 0.75SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。
導体には、集合スズメッキ軟銅より線を使用し、ハンダ加工を容易にし、ドレンワイヤー入りですので、アース結線も手軽です。
耐熱性:90℃の高温に耐えるビニルを使用していますので、高温下でも安心してお使い頂けます。
難燃性:垂直燃焼試験UL1581(VW-1)相当の難燃性を有しています。
耐油性:シース外被にはABS樹脂とPS樹脂に対して非移行性を有しており、周辺機器への色移りの心配がありません。
耐ノイズ性:対より構成のため、回線相互間漏話特性に優れています。
また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。