曜日別特売

CROSSCLIMATE

CROSSCLIMATE - MICHELIN(ミシュラン)

フランスに本社を置く MICHELIN(ミシュラン) は世界で初めてラジアルタイヤを製品化したタイヤ業界の老舗メーカーです。
ミシュランの製品は安全性、快適性、省燃費性能、耐久性などタイヤが必要とする全ての性能を高い水準で発揮します。
磨耗・耐久性を考えるとコストパフォーマンスは非常に高い製品です。

本数1本適合ボディタイプSUV、ステーションワゴン、セダン、ミニバン、ハッチバック/ハイブリッド、軽自動車内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
436348597148802255518
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
436352457085301657014
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
436352547085201756514
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
436352637085401757014
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
436352797169501856014
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
436352887169601856514
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする