曜日別特売

Aライトトラックタイヤ GILIS

Aライトトラックタイヤ GILIS - MICHELIN(ミシュラン)

フランスに本社を置く MICHELIN(ミシュラン) は世界で初めてラジアルタイヤを製品化したタイヤ業界の老舗メーカーです。
ミシュランの製品は安全性、快適性、省燃費性能、耐久性などタイヤが必要とする全ての性能を高い水準で発揮します。
磨耗・耐久性を考えるとコストパフォーマンスは非常に高い製品です。

サイズ155/80R14LT 88/86R内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43635805716710155/80R14LT 88/86R1本1551480
オープン
11,880
13,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする