曜日別特売

Zボルドー

Zボルドー - 日本農薬

幅広く使える常備薬
多くの作物、病害に適用があります。
野菜類に登録があり、軟腐病など有効薬剤が少ない細菌性病害にも優れた予防効果を発揮します。
適用の作物に薬害が少なく、使いやすい銅殺菌剤です。
薬害軽減のため亜鉛とマグネシウムを配合した処方のため、無機銅剤の中でもリスクを低減しています。
日本農林規格(JAS)の有機農産物栽培でも使用できます。

適合作物
麦類、大麦、採種用小麦、かんきつ、りんご、すもも、もも、ネクタリン、ぶどう、おうとう、うめ、びわ、いちじく、キウイフルーツ、かんしょ、ばれいしょ、やまのいも
、だいず、あずき、いんげんまめ、さやえんどう、実えんどう、そらまめ、未成熟そらまめ、すいか、トマト、ミニトマト、なす、だいこん、にんにく、にら、にんじん、レタス、非結球レタス、パセリ、ブロッコリー、アスパラガス、にがうり、かぼちゃ、ズッキーニ、くわい、さんしょう(果実)、さんしょう(葉)、野菜類、こんにゃく、てんさい、茶、りんどう、つつじ類、樹木類
適合病害虫黒節病、そうか病、黄斑病、かいよう病、すす点病、すす斑病、黒斑病、せん孔細菌病、べと病、さび病、褐斑病、つる割細菌病、せん孔病、がんしゅ病、疫病、花腐細菌病、斑点病、軟腐病、葉渋病、炭疽病、紫斑病、斑点細菌病、葉焼病、褐斑細菌病、かさ枯病、先端黄白化症、赤色斑点病、輪紋病、すすかび病、白さび病、春腐病、白斑葉枯病、株腐細菌病、黒葉枯病、腐敗病、花蕾腐敗病、茎枯病、うどんこ病、果実斑点細菌病、軟腐細菌病、ひぶくれ病、黒腐病、黒斑細菌病、葉枯病、赤焼病、もち病、網もち病、斑点症(シュードサーコスポラ菌)、輪紋葉枯病農林水産省登録第(号)24041毒劇区分普通物内容量1個(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43639619-
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする