曜日別特売

キルパー

キルパー - サンケイ化学
(4件のレビュー)

有効成分が土壌中に広く拡がり、安定した効果を発揮します。
古株枯死、害虫の蔓延防止にも灌水処理で有効です。
土壌センチュウの種類に関係なく優れた効果があり、多くの土壌病害にも有効です。
畑作雑草のイネ科、非イネ科を問わず、被覆処理により抑草効果もあります。
刺激臭が少なく、消防法上の危険物にも該当しませんので、使いやすい土壌くん蒸剤です。

有効期限(年)3有効成分カーバムナトリウム塩33.0%性状黄色水溶性液体適合作物たまねぎ、ほうれんそう、ねぎ、わけぎ、あさつき、みずな、はくさい、レタス、非結球レタス、チンゲンサイ、にら、にら(花茎)、きゅうり、すいか、かぼちゃ、メロン、ピーマン、とうがらし類、かんしょ、にんじん、トマト、ミニトマト、なす、こんにゃく、ごぼう、さといも、やまのいも、ばれいしょ、だいこん、いちご、みょうが(花穂・茎葉)、しょうが、にんにく、かぶ、さやえんどう、実えんどう、キャベツ、ブロッコリー、花き類、観葉植物、しゃくやく(薬用)、たばこ、にら、にら(花茎)農林水産省登録第(号)24000適合病害虫苗立枯病(リゾクトニア菌)、乾腐病、黒腐菌核病、一年生雑草、株腐病、立枯病、ホウレンソウケナガコナダニ、萎凋病、白絹病、根腐萎凋病、根こぶ病、根くびれ病、黄化病、ネグサレセンチュウ、ビッグベイン病、すそ枯病、根腐病、萎黄病、葉腐病、つる割病、黒点根腐病、半身萎凋病、しみ腐病、ネコブセンチュウ、バーティシリウム黒点病、根茎腐敗病、イモグサレセンチュウ、バーティシリウム萎凋病、フザリウム菌による病害(萎凋病、萎黄病、球根腐敗病、腐敗病、葉枯病、立枯病、乾腐病)、リゾクトニア菌による病害(苗立枯病、茎腐病、葉腐病、腰折病、株腐病、立枯病)毒劇区分普通物内容量1個(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43639664-
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43639664
2025-03-22
用途: 農業
農・林・水産業

マルチ内の消毒殺菌に使用しました。
期待通りの効果でした。
また、購入します。

対象商品 : 43639664
2022-10-19
用途: 土壌消毒
農・林・水産業

トマト栽培後の土壌消毒にキルパーを使ったのですが灌水チューブで流すだけなのでとても簡単でした。効果はまだわからないですが期待してます。

1が参考にしています
対象商品 : 43639664
2023-01-21
用途: 土壌消毒
農・林・水産業

迅速なご対応ありがとうございました
また注文します。

1が参考にしています
2021-11-27
用途: 雨よけほうれん草栽培のケナガコナダニ対策です。

効果はあるように思います。使い方が一癖ありますけれど、慣れれば大丈夫。私はリピートします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする