サンケイ化学
クムラス
使用回数制限がなく使いやすい薬剤です。
顆粒状製剤のため、薬液調製時の粉の舞い上がりがありません。
硫黄は古くからある剤です。予防剤で耐性菌は出にくいと言われています。
適合病害虫
ハダニ類、うどんこ病、ミカンサビダニ、黒星病、さび病、赤かび病、白さび病、べと病
有効期限(年)
5
有効成分
硫黄79.2%
性状
褐色水和性微粒及び細粒
適合作物
果樹類、いちご、野菜類、豆類(種実)、いも類、りんご、かんきつ、かき、うめ、もも、麦類、ばら、きく、ホップ、芝
農林水産省登録第(号)
21874
毒劇区分
普通物
内容量
1個(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43639673
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください