バイエルクロップサイエンス
シルバキュアフロアブル
適合病害虫
雪腐小粒菌核病、なまぐさ黒穂病、赤かび病、赤さび病、うどんこ病、黒点病、黒変病、網斑病、葉腐病、褐斑病、灰色かび病、灰色腐敗病、小菌核病、夏疫病、菌核病、黒根腐病、裸黒穂病、
有効成分
テブコナゾール40.0%
毒劇区分
普通物
農林水産省登録第(号)
20285
有効期限(年)
3
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
適合作物
小麦、大麦、てんさい、たまねぎ、ばれいしょ、豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)、だいず、飼料用えんばく
内容量
1個(250mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43639716
-
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください