曜日別特売

ドージャスフロアブル

ドージャスフロアブル - 石原バイオサイエンスドージャスフロアブル - 石原バイオサイエンス
(1件のレビュー)

べと・疫病にすぐれた効果を示し、広範囲の病害に高い予防効果
難防除のべと病・疫病にすぐれた効果のシアゾファミド(ランマン)と、幅広い病害に安定した予防効果を発揮するTPNの混合剤です。
ドーシャスに含まれるTPN有効成分量は、卵菌類以外の各種病害にも十分な効果が得られるように配合されています。
べと病や疫病に加え他病害が混発・同時発生する場面での基幹防除剤、ローテーション防除の主力剤として適しています。
ユニークな作用機作
シアゾファミドは新規な化合物グループに属し、他剤とは全く異なる作用機作を持つことから、既存剤の感受性が低下した病原菌にも有効です。
また、卵菌類に対して低濃度で強力な呼吸阻害作用を持つ反面、標的外の生物には全く影響がなく、作用点レベルの選択性(高い安全性)を有しています。
TPNは、主としてエネルギー代謝系の種々のSH基酵素を阻害する多作用点剤であり、幅広いスペクトラムと40年以上使用されてきた中でも耐性菌が
出現していないというすぐれた特性を備えています。
すぐれた残効性と耐雨性
有効成分のシアゾファミドとTPNは、共に残効性、耐雨性にすぐれ、圃場での安定した効果が期待できます。
次世代菌密度低減効果(サニテーション効果)
シアゾファミドは、すぐれた胞子(遊走子)のう形成阻害作用を持ち、次世代の菌密度を効率的に抑えます。
また、未感染の上位葉への病害進展を防ぐとともに圃場全体の菌密度を効果的に低下させ(サニテーション効果)、一般的な予防効果を超えた防除効果を
示します。このサニテーション効果は、発生状態が変化に富む実使用場面で、安定した防除効果を発揮します。

適合病害虫べと病、晩腐病、黒とう病、黒星病、うどんこ病、褐斑病、炭疽病、つる枯病、褐色腐敗病、疫病、葉かび病、輪紋病、黒枯病、斑点病、白さび病、黒斑病、白斑病、灰色かび病、すそ枯病、有効成分シアゾファミド3.2%、TPN(PRTR・1種)40.0%毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)21199使用方法散布適合作物ぶどう、もも、ネクタリン、きゅうり、メロン、すいか、トマト、なす、ピーマン、はくさい、たまねぎ、ねぎ、レタス
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43640066-1個(250mL)
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
43640084-1個(500mL)
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43640066
2023-02-05
用途: ブドウの防除
その他業種

近所の店を探しても見つからなかったのですが、こちらで見つけました。容量も少ない物が欲しかったので購入しました。使用時期がまだ先ですが効果に期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする