MAC8(マックエイト)
プリント板用スペーサー金属樹脂型
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上
ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
全47種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
35
40
45
50
47種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43642866
2.6AP-3
3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43642875
2.6AP-4
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43642884
2.6AP-5
5
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43642893
2.6AP-6
6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43642909
2.6AP-7
7
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43642918
2.6AP-8
8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43642927
2.6AP-9
9
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43642936
2.6AP-10
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43642945
2.6AP-11
11
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43642954
2.6AP-12
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43642963
2.6AP-13
13
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43642979
2.6AP-14
14
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43642988
2.6AP-15
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43642997
2.6AP-16
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643006
2.6AP-17
17
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643015
2.6AP-18
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43643024
2.6AP-19
19
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643033
2.6AP-20
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643049
2.6AP-25
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643058
2.6AP-30
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643067
2.6AP-35
35
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643076
2.6AP-40
40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643085
2.6AP-45
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643094
2.6AP-50
50
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643103
2.6AQ-4
4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643119
2.6AQ-5
5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643128
2.6AQ-6
6
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643137
2.6AQ-7
7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643146
2.6AQ-8
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643155
2.6AQ-9
9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
43643164
2.6AQ-10
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643173
2.6AQ-11
11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643189
2.6AQ-12
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643198
2.6AQ-13
13
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643207
2.6AQ-14
14
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643216
2.6AQ-15
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643225
2.6AQ-16
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643234
2.6AQ-17
17
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643243
2.6AQ-18
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643259
2.6AQ-19
19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643268
2.6AQ-20
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643277
2.6AQ-25
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643286
2.6AQ-30
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643295
2.6AQ-35
35
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643304
2.6AQ-40
40
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643313
2.6AQ-45
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643329
2.6AQ-50
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください