曜日別特売
2.6AQ-8 プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト) 43643146

プリント板用スペーサー金属樹脂型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は寸法L・寸法Aが47種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
8
寸法A(mm)
5以上
注文コード
43643146
品番
2.6AQ-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。

寸法L(mm)
8
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
使用温度範囲(℃)
-40~+125
寸法A(mm)
5以上
仕上
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3413:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする