MAC8(マックエイト)
プリント板用スペーサー金属樹脂型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法L・寸法A
が
47
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
20
注文コード
43643268
品番
2.6AQ-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
寸法L(mm)
20
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
使用温度範囲(℃)
-40~+125
仕上
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応