曜日別特売

ソケット君

ソケット君 - MAC8(マックエイト)

スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。
鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。
各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。

材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下推奨メタルマスク厚(μ)100~150挿抜回数100回以上
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
寸法A(mm)
寸法D(mm)
定格電流(A)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43657128AF-0.5(H)1袋(1000個)-1.60.1820.45
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657137AF-0.5(H)-B1袋(100個)-1.60.1820.45
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
43657146AF-0.5(L)1袋(1000個)-1.60.1820.45
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657155AF-0.5(L)-B1袋(100個)-1.60.1820.45
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
33日以内出荷
返品不可
43657164AF-0.7(H)1袋(1000個)-1.60.1540.6
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43657173AF-0.7(H)-B1袋(100個)-1.60.1540.6
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
43657189AF-0.7(L)1袋(1000個)-1.60.1540.6
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657198AF-0.7(L)-B1袋(100個)-1.60.1540.6
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
33日以内出荷
返品不可
43657207AF-0.9(H)1袋(450個)-20.2560.8
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657216AF-0.9(H)-B1袋(100個)-20.2560.8
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
43657225AF-0.9(L)1袋(450個)-20.2560.8
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
43657234AF-0.9(L)-B1袋(100個)-20.2560.8
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
21477236AF-0.5(L)【ワケあり】1袋(1000個)※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)1.60.1820.45
オープン32,900
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする