MAC8(マックエイト)
プリント基板垂直取付台
本製品はプリント基板に垂直にプリント基板を取付ける時にサポートさせる為の取付台です。
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
適合プリント基板厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43657259
AG-0.6
0.7
0.6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657268
AG-0.8
0.9
0.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43657277
AG-1.0
1.1
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657286
AG-1.2
1.3
1.2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657295
AG-1.6
1.7
1.6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください