MAC8(マックエイト)
SMT傾斜ソケット
子基板が45°の角度で取付けられます。
直角に取付ける物より高さが低く出来る為、省スペースとなり、又、PC板の点検も容易にできます。
表示素子を取付けると、見やすくなります。
材質
樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上
ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
極数
40
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.35~0.47
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
30以上
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
適合基板板厚(mm)
絶縁耐圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43658065
AS-1-0.6
1.8
52.07
1.27
0.6
500(AC,DC1分間)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658074
AS-1-0.8
2
52.07
1.27
0.8
500(AC,DC1分間)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658083
AS-1-1.0
2.2
52.07
1.27
1
500(AC,DC1分間)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658099
AS-1-1.2
2.4
52.07
1.27
1.2
500(AC,DC1分間)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658108
AS-1-1.6
2.8
52.07
1.27
1.6
500(AC,DC1分間)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658117
AS-3-0.6
1.8
50.8
2.54
0.6
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658126
AS-3-0.8
2
50.8
2.54
0.8
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658135
AS-3-1.0
2.2
50.8
2.54
1
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658144
AS-3-1.2
2.4
50.8
2.54
1.2
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658153
AS-3-1.6
2.8
50.8
2.54
1.6
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください