MAC8(マックエイト)
プリント基板用蝶番
プリント基板に取付けてプリント基板を開閉できる蝶番です。
M3と3.2Φの2種類、高さは、15~30mmタイプがあります。
ストッパー取付台(AXEシリーズ)を取付けると固定できます。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅、ピン部:ステンレス
仕上
ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43658887
AXC-15-3.2-3.2
15
3.2Φ
3.2Φ
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
43658896
AXC-15-3.2-M3
15
3.2Φ
M3
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43658905
AXC-15-M3-3.2
15
M3
3.2Φ
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658914
AXC-15-M3-M3
15
M3
M3
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43658923
AXC-20-3.2-3.2
20
3.2Φ
3.2Φ
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
43658939
AXC-20-3.2-M3
20
3.2Φ
M3
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43658948
AXC-20-M3-3.2
20
M3
3.2Φ
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43658957
AXC-20-M3-M3
20
M3
M3
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43658966
AXC-25-3.2-3.2
25
3.2Φ
3.2Φ
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658975
AXC-25-3.2-M3
25
3.2Φ
M3
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43658984
AXC-25-M3-3.2
25
M3
3.2Φ
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658993
AXC-25-M3-M3
25
M3
M3
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659009
AXC-30-3.2-3.2
30
3.2Φ
3.2Φ
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659018
AXC-30-3.2-M3
30
3.2Φ
M3
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43659027
AXC-30-M3-3.2
30
M3
3.2Φ
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659036
AXC-30-M3-M3
30
M3
M3
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください