MAC8(マックエイト)
ソフトプラグ
電源、信号取出しに利用できるプラグです。
相手側はBQ-4シリーズ、BF-4、BM-4を使用して下さい。
材質
金属部:本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:PPE(UL94V-1)
適合
ジャック:BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
15
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(相手BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
内容量
1袋(10個)
全14種類を絞り込む
仕上
ニッケルメッキ
ニッケル下地金メッキ
色
選択してください
灰
白
緑
赤
青
黄
黒
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
仕上
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43659675
BJ-4-G 黒
ニッケル下地金メッキ
黒
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
43659684
BJ-4-G 青
ニッケル下地金メッキ
青
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659693
BJ-4-G 緑
ニッケル下地金メッキ
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659709
BJ-4-G 灰
ニッケル下地金メッキ
灰
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659718
BJ-4-G 赤
ニッケル下地金メッキ
赤
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
43659727
BJ-4-G 白
ニッケル下地金メッキ
白
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659736
BJ-4-G 黄
ニッケル下地金メッキ
黄
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659745
BJ-4-N 黒
ニッケルメッキ
黒
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659754
BJ-4-N 青
ニッケルメッキ
青
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659763
BJ-4-N 緑
ニッケルメッキ
緑
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659779
BJ-4-N 灰
ニッケルメッキ
灰
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659788
BJ-4-N 赤
ニッケルメッキ
赤
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659797
BJ-4-N 白
ニッケルメッキ
白
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659806
BJ-4-N 黄
ニッケルメッキ
黄
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください