MAC8(マックエイト)
コモンボード
信号ラインを1ヶ所に集める事が出来ます。
実験等に御利用になると大変便利です。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿抜回数
1000回以下
内容量
1袋(1個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43664313
COB-0.5
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664329
COB-0.7
5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664338
COB-0.9
5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664347
COB-1.3
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664356
COB-1.5
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664365
COB-2.0
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664374
COBN-4.0
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください