MAC8(マックエイト)
二段重ね用 (固定型)
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
親基板、子基板共、半田付にて固定します。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43665074
DC-1
1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665083
DC-2
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
43665099
DC-3
3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43665108
DC-4
4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665117
DC-5
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665126
DC-6
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43665135
DC-7
7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665144
DC-8
8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665153
DC-9
9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43665169
DC-10
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665178
DC-12.5
12.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665187
DC-15
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665196
DC-17.5
17.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
43665205
DC-20
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
43665214
DC-25
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください