MAC8(マックエイト)
HH-3用オスピン
表面実装用電源コネクター(HH-3シリーズ)に使用するオスピンです。
材質
ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
仕上
ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)
5
使用可能電線範囲
AWG20より細い物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43669798
HJ-31 黒
黒
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669807
HJ-31 青
青
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43669816
HJ-31 緑
緑
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43669825
HJ-31 赤
赤
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669834
HJ-31 白
白
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43669843
HJ-31 黄
黄
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669859
HJ-3 黒
黒
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669868
HJ-3 青
青
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669877
HJ-3 緑
緑
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669886
HJ-3 赤
赤
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
43669895
HJ-3 白
白
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43669904
HJ-3 黄
黄
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください