ハトメ

ハトメ - MAC8(マックエイト)

プリント基板の修理等に御利用下さい。
フレキシブル基板等の板厚のうすい基板を何枚も重ね合わせる時にも利用出来ます。

材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
全19種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
使用工具
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43673246HT-0-1カシメ工具A:HTX-1、カシメ工具B:HTX-11、カシメ工具C:HTX-1001.80.71.30.95
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
43673255HT-0-2カシメ工具A:HTX-1、カシメ工具B:HTX-11、カシメ工具C:HTX-1001.80.71.80.95
オープン
6,498
7,148(税込)
47日以内出荷
返品不可
43673264HT-0-3カシメ工具A:HTX-1、カシメ工具B:HTX-11、カシメ工具C:HTX-1001.80.720.95
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673273HT-0-4カシメ工具A:HTX-1、カシメ工具B:HTX-11、カシメ工具C:HTX-1001.80.72.20.95
オープン
6,498
7,148(税込)
33日以内出荷
返品不可
43673289HT-0-5カシメ工具A:HTX-1、カシメ工具B:HTX-11、カシメ工具C:HTX-1001.80.72.60.95
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
43673298HT-0-6カシメ工具A:HTX-1、カシメ工具B:HTX-11、カシメ工具C:HTX-1001.80.730.95
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
43673307HT-1-1カシメ工具A:HTX-1、カシメ工具B:HTX-11、カシメ工具C:HTX-1001.90.652.60.95
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673316HT-1-2カシメ工具A:HTX-2、カシメ工具B:HTX-12、カシメ工具C:HTX-10020.852.61.15
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
43673325HT-1-3カシメ工具A:HTX-3、カシメ工具B:HTX-12、カシメ工具C:HTX-10020.952.51.3
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
43673334HT-1-4カシメ工具A:HTX-4、カシメ工具B:HTX-13、カシメ工具C:HTX-10031.22.51.6
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
43673343HT-1-5カシメ工具A:HTX-5、カシメ工具B:HTX-13、カシメ工具C:HTX-1003.31.72.52
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
43673359HT-1-6カシメ工具A:HTX-6、カシメ工具B:HTX-14、カシメ工具C:HTX-1003.82.152.52.5
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673368HT-2-1カシメ工具A:HTX-1、カシメ工具B:HTX-11、カシメ工具C:HTX-1001.90.6530.95
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673377HT-2-2カシメ工具A:HTX-2、カシメ工具B:HTX-12、カシメ工具C:HTX-10020.8531.15
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673386HT-2-3カシメ工具A:HTX-3、カシメ工具B:HTX-12、カシメ工具C:HTX-10020.9531.3
オープン
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
43673395HT-2-4カシメ工具A:HTX-4、カシメ工具B:HTX-13、カシメ工具C:HTX-10031.231.6
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673404HT-2-5カシメ工具A:HTX-5、カシメ工具B:HTX-13、カシメ工具C:HTX-1003.31.732
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673413HT-2-6カシメ工具A:HTX-6、カシメ工具B:HTX-14、カシメ工具C:HTX-1003.82.1532.5
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673429HT-3-1カシメ工具A:HTX-2、カシメ工具B:HTX-12、カシメ工具C:HTX-10020.84.21.15
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする