曜日別特売

ジャンパー線

ジャンパー線 - MAC8(マックエイト)

片面基板のジャンバー及び回路上のショート等に御利用下さい。
プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。
X'TALの押さえにも利用できます。

仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
プリント板取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43675014JP-1リン青銅0.7Φ7.620.8
オープン
7,398
8,138(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
43675023JP-2リン青銅0.7Φ12.50.8
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43675039JP-3リン青銅0.7Φ2.540.8
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
43675048JP-4リン青銅0.7Φ5.080.8
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
43675057JP-5リン青銅0.7Φ10.160.8
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
43675066JP-6リン青銅0.7Φ15.240.8
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43675075JP-7リン青銅0.7Φ17.780.8
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43675084JP-8リン青銅0.7Φ20.320.8
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43675093JP-18リン青銅0.5Φ1.7780.6
オープン
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする