ジャンパー線

ジャンパー線 - MAC8(マックエイト)

回路上のジャンパーに御使用下さい。

仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
プリント板取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43675109JR-04リン青銅10.5
オープン
5,998
6,598(税込)
33日以内出荷
返品不可
43675118JR-05リン青銅1.270.5
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675127JR-07黄銅1.7780.8
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
43675136JR-08黄銅20.8
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
43675145JR-1黄銅2.540.8
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
43675154JR-2黄銅5.080.8
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
43675163JR-3黄銅7.620.8
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
43675179JR-4黄銅10.160.8
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43675188JR-5黄銅12.70.8
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
43675197JR-6黄銅15.240.8
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
43675206JR-7黄銅17.780.8
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
43675215JR-8黄銅20.320.8
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43675224JR-9黄銅22.860.8
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
43675233JR-10黄銅25.40.8
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする