MAC8(マックエイト)
1ヶ飛びジャンプソケット
2.54mmピッチで並んでいるラッピング端子(0.64
□
、0.635
□
)に入れると1ヶ飛んでショートする事が出来ます。
材質
樹脂部:PBT緑色(UL94V-0)、ソケット部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.64
□
、0.635
□
、2.54mmピッチ
絶縁耐圧(V)
700(AC,DC1分間)
挿抜力(g)
300以上
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43675337
JSJ-1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください