ジャンパーピン
JX-20を差し込むことにより電源回路をONにすることが出来ます。
バラとテーピングタイプ2種類用意しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅
仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)20
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)1.7~2.1
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
内容量1袋(500個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1987:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30