MAC8(マックエイト)
表面実装用平行連結コネクター(オス側)
表面実装用基板どうしを平行に連結する事が出来るコネクターです。
相手側はKESシリーズになります。
ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
材質
樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+100
定格電圧(V)
48(AC,DC)
接触抵抗(mΩ)
20以下
適合ソケット
KESシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿抜回数
50回以下
推奨クリーム半田厚(μ)
100~120
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
絶縁抵抗(MΩ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43675538
KEO-1R-2P
1袋(100個)
2
500以上
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43675547
KEO-1R-2P-T
1袋(500個)
2
500以上
オープン
¥
32,980
¥36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43675556
KEO-3R-2P
1袋(100個)
3
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43675565
KEO-3R-2P-T
1袋(500個)
3
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
37,980
¥41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください