MAC8(マックエイト)
アングル型(固定型)(大電流用)
プリント基板どうしを垂直に取付けることが出来ます。
大電流(30A)が流せるタイプです。
両側半田付して使用します。
5.08mmピッチ、最大10P連結です。
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
250(AC,DC)
定格電流(A)
30
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
2000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
2.3
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合プリント基板厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43675687
KZ-5-1
3
3
A側:1.6、B側:1.6
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43675696
KZ-5-2
3
6.2
A側:1.6、B側:3.2
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43675705
KZ-5-3
6.2
6.2
A側:3.2、B側:3.2
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43675714
KZ-5-4
6.2
3
A側:3.2、B側:1.6
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください