MAC8(マックエイト)
オシロプローブ用チェック端子
2.54mmピッチで立てられます。
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質
金属部:リン青銅0.3Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)
-40~+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8
内容量
1袋(1000個)
全10種類を絞り込む
仕上
ニッケル下地スズメッキ
ニッケル下地金メッキ
色
選択してください
橙
白
赤
黄
黒
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
仕上
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43676274
LC-33-G 黒
ニッケル下地金メッキ
黒
オープン
¥19,980
¥
10,980
アウトレット
¥12,078
(税込)
当日出荷
残り2点です
43676283
LC-33-G 橙
ニッケル下地金メッキ
橙
オープン
¥17,980
¥
17,980
¥19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43676299
LC-33-G 赤
ニッケル下地金メッキ
赤
オープン
¥17,980
¥
17,980
¥19,778
(税込)
当日出荷
43676308
LC-33-G 白
ニッケル下地金メッキ
白
オープン
¥17,980
¥
17,980
¥19,778
(税込)
当日出荷
43676317
LC-33-G 黄
ニッケル下地金メッキ
黄
オープン
¥17,980
¥
17,980
¥19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43676326
LC-33-S 黒
ニッケル下地スズメッキ
黒
オープン
¥16,980
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43676335
LC-33-S 橙
ニッケル下地スズメッキ
橙
オープン
¥16,980
¥
16,980
¥18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43676344
LC-33-S 赤
ニッケル下地スズメッキ
赤
オープン
¥16,980
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43676353
LC-33-S 白
ニッケル下地スズメッキ
白
オープン
¥16,980
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43676369
LC-33-S 黄
ニッケル下地スズメッキ
黄
オープン
¥16,980
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください