MAC8(マックエイト)
LED延長用ピン (強力タイプ)
LFタイプより足を折れにくくしたタイプです。
LEDの足の長さが足りない場合等に御利用下さい。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
取付可能寸法(mm)
LED足径0.64Φ以下、0.64
□
以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43676764
LFF-10
10
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43676773
LFF-20
20
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43676789
LFF-30
30
オープン
¥
25,980
¥28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください