LED用スペーサー

LED用スペーサー - MAC8(マックエイト)

LED用スペーサーに表示スペースがつきました。
色分け表示、文字表示も出来ます。
文字表示は、シール、シルク印刷、ゴム印で行なって下さい。
垂直取付、横取付、両方向に取付けることが出来ます。
横取付の場合は、LL-4以上の長さの物を御利用下さい。(安定性良好)

材質PBT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED足ピッチ:2.54mm・2.5mm、頭径:5Φ・3Φ内容量1袋(100個)
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43677979LL-10 黒10
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677988LL-10 青10
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43677997LL-10 緑10
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678006LL-10 赤10
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678015LL-10 白10
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678024LL-10 黄10
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678033LL-1 黒1
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678049LL-1 青1
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678058LL-1 緑1
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678067LL-1 赤1
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678076LL-1 白1
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678085LL-1 黄1
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678094LL-2 黒2
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678103LL-2 青2
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678119LL-2 緑2
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678128LL-2 赤2
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678137LL-2 白2
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678146LL-2 黄2
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678155LL-3 黒3
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678164LL-3 青3
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678173LL-3 緑3
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678189LL-3 赤3
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678198LL-3 白3
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678207LL-3 黄3
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678216LL-4 黒4
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678225LL-4 青4
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678234LL-4 緑4
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678243LL-4 赤4
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678259LL-4 白4
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678268LL-4 黄4
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678277LL-5 黒5
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678286LL-5 青5
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678295LL-5 緑5
オープン
4,398
4,838(税込)
14日以内出荷
返品不可
43678304LL-5 赤5
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678313LL-5 白5
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678329LL-5 黄5
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678338LL-6 黒6
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678347LL-6 青6
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678356LL-6 緑6
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678365LL-6 赤6
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678374LL-6 白6
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678383LL-6 黄6
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678399LL-7 黒7
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678408LL-7 青7
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678417LL-7 緑7
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678426LL-7 赤7
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678435LL-7 白7
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43678444LL-7 黄7
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2768:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする