MAC8(マックエイト)
表面実装用LEDテストソケット
材質
金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43679756
LS-3-1
1袋(400個)
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43679765
LS-3-1-B
1袋(100個)
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43679774
LS-3-2
1袋(400個)
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43679783
LS-3-2-B
1袋(100個)
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください